OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の プラグ・止め輪・ピン
OHSATO(大里)の プラグ・キャップ
OHSATO(大里)の カバー/キャップ
ビスキャップNO.2十字穴用 ミニ (樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
17293109
品番
アイボリー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。
ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビスに使用します。
用途
ビス頭部を隠す際に。
材質
ポリエチレン
色
アイボリー
品番
556-214
十字穴番号
NO.2用
外径(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※指で押した後、ハンマーなどでたたいてください。
※ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビス用です。
※一部のビスにご使用できない事がございます。