連結ワッシャー (ナイロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード17293267 品番4mm木ねじ等用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。

用途ビス頭部を隠す際に。 材質ナイロン 品番556-231 外径(mm)13 適合ねじ径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※連結キャップ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※一部のビスにはご使用できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする