OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の プラグ・止め輪・ピン
OHSATO(大里)の プラグ・キャップ
OHSATO(大里)の カバー/キャップ
ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
17293389
品番
4.5x28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。
用途
ビス頭部を隠す際に。
種別
全ねじ
長さ(mm)
28
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
ねじの呼び
4.5
注意
※ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。