‐ 鍵穴スルスル OKN 17293797 ‐ 鍵穴スルスル OKN 17293797

鍵穴スルスル

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(16mL) 注文コード17293797 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、
フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。
速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。

用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。 無色 使用温度範囲(℃)-20〜150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
注意
※容器を逆さにして使用しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※人体に向かって使用しないでください。万が一目に入った時は直ちに洗眼し、また飲み込んだ時は吐き出させて、いずれの場合も医師に相談してください。
※ご使用後はチューブ付ボタンをはずし、キャップをして保管してください。
※直射日光を避けて、幼児の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

鍵穴スルスル
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
玄関の鍵穴

玄関の鍵穴に少量噴射したところ劇的に改善されました。
今まで動きが渋かったのに軽々と回せて抜き差しも楽になりました。
お勧めできる商品です。

対象商品:
17293797
2022-05-31
用途:
金庫の鍵穴
卸売・小売業

金庫の鍵を抜く際に、引っ掛かりがあり鍵穴にほんの少し噴射しただけで
引っ掛かりがなく、抜けやすくなりました。
あまりにも微量で、即効性があり大変満足しました。

対象商品:
17293797
2020-04-30
用途:
玄関 鍵穴  バイク
運輸・通信業

玄関の鍵穴に、スプレーしました。劇的にかわりました。後バイクの鍵穴とかタンクの鍵穴に、使いました

対象商品:
17293797
2018-11-06
用途:
バイクの鍵穴メンテナンス

3カ月放置してバイクのキーが回らない症状がでていましたが、一吹きで回るようになりました。

対象商品:
17293797
2018-03-05
用途:
30年前の車の鍵穴に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

鍵の開け閉めに、ひかかりが有り、
どうしようか悩んでいた所、
ダメもとで、鍵穴スルスルを
鍵穴にスプレーしてみたら、
スムーズに開け閉めが出来るようになりました。
鍵がべとつく事もなく、オススメ商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする