神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の カゴ台車
神戸車輌製作所の 観音扉タイプ
メッシュパックロール観音扉タイプ四方囲上ブタ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17293903
品番
K637A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールスチール製で丈夫で頑丈です。
観音扉タイプにする事によって、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
車輪径(Φmm)
130
トラスコ品番
855-0509
高さ(mm)
(床)219、(袖)663、(網)560
全高(mm)
882
内寸法(mm)
785×550
最大積載量(kg)
400
外寸法(mm)
900×600
自重(kg)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17293903
K637A
39915628
K637A
メッシュパックロール観音扉タイプ(四方囲いタイプ・上フタ付)
神戸車輌製作所
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
注文コードが変更になりました