神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の カゴ台車
神戸車輌製作所の 観音扉タイプ
メッシュパックロール観音扉タイプ四方囲上ブタ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17293912
品番
K637B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールスチール製で丈夫で頑丈です。
観音扉タイプにする事によって、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
積載荷重(kg)
500
耐荷重(kg)
500
均等荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
1193/1073
奥行(mm)外寸/内寸
745/686
高さ(mm)外寸/内寸
1019
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
57
使用キャスター
150mm
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
赤ゴム
トラスコ品番
855-0510
高さ(mm)
(床)240、(袖)779、(網)700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×1019
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1080×700×
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000