OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の ナベ小ねじ
ナベ頭小ねじ (純チタン2種)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
17293915
品番
M2.5x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
軽量のチタン製で十字穴の付いたナベ頭の小ねじです。
用途
各種精密製品の締結に。
材質
純チタン2種
長さ(mm)
8
品番
PC-446
ねじピッチ
0.45
頭部形状
ナベ頭
ねじの呼び
M2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。