曜日別特売
M2x4 皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里) 17293985

M2x4 皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里) 17293985
M2x4 皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里) 17293985
M2x4 皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里) 17293985

皿六角穴小ねじ (純チタン2種)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
ねじピッチ0.4
内容量1パック(5本)注文コード17293985品番M2x4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いた皿頭の小ねじです。

用途
各種精密製品の締結に。
種別全ねじ材質純チタン2種長さ(mm)4品番PC-481ねじピッチ0.4番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする