OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の ナベタッピンねじ
ナベ頭タッピング 1種A形 (純チタン2種)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
17294071
品番
2x8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
チタン製のナベ頭タッピングねじです。
用途
各種精密製品の締結に。
材質
純チタン2種
長さ(mm)
8
品番
PC-503
十字穴番号
1番
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧