明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
ホコリ・黄砂・花粉がつきにくい急な雨を防ぐオーニング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17294685
品番
BO-1824
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
暗くなりにくい可視光線透過率約52%、ホコリ・黄砂・花粉がつきにくい防汚コーティング、洗濯物も安心
用途
取り付けひも5m入り
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ヒモ:ポリエステル、ハトメ:アルミハトメ
色
B
寸法(cm)
180×240丈