明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
網戸遮熱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17294895
品番
SDWS-0210
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
網戸遮熱、遮熱効果で夏場の電気代を節約。マジックテープで簡単取付。
用途
遮熱効果:-18℃、紫外線カット:77%、赤外線カット:62%、夏場の冷房負担:33%軽減、優れた目隠し効果
材質
本体:ポリエチレン、保護フィルム:ポリプロピレン、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤
色
SL
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
94×1
関連資料:
(1.99MB)