明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
目隠しになるすりガラス調断熱パネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
17295017
品番
GNP‐4006
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
特別な工具や専門的な技術を必要とせず、誰でも手軽に窓の断熱化!
取り付け簡単 二重窓パネル DIYで二重窓構造が作れます
断熱効果で夏場・冬場の節電対策
UVカット90%
用途
・取り付け簡単 二重窓パネル
・DIYで簡単に設置できる窓用断熱材
・断熱効果で夏場・冬場の節電対策
夏の冷房効率を向上させ、冬の暖房効率を高める
・結露防止や保温、エネルギーコストの削減
・自宅の快適性を向上
・UVカット90%
材質
(パネル)ポリエステル樹脂、(部材)ポリエステル樹脂、(両面テープ)粘着層:アクリル樹脂、中間層:ポリエステル樹脂
色
CL
寸法(cm)
90×33(6枚入)
関連資料:
(0.76MB)