壁に貼るだけ防音対策 吸音パネル オトクリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17295026 品番KPO-4591 織目
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

壁に貼るだけ!防音対策
TV、掃除機など住宅機器による生活騒音に
楽器、音響機器、ホームシアターなどの趣味の音に
お部屋になじむデザイン+消臭機能
自動車の防音技術にも活用されてきた安心の技術

用途
音のお困りごと解決!
不快な音を軽減する
外に音声が漏れにくくする
リモートワーク、ボイスチャットなどの反響音を抑える
面ファスナーで取り付け簡単
のり残りしないので賃貸住宅にも安心!
衣服を再利用したエコな吸音材
材質【本体】基材:ポリエステル、表面:レーヨン【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着剤)アクリル系、離型紙:紙【補助ピン】ステンレス BE 寸法(cm)45×91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする