明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 下地材
明和グラビアの 遮音シート
壁に貼るだけ防音対策 吸音パネル オトクリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17295051
品番
KPO-91912 織目
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁に貼るだけ!防音対策
TV、掃除機など住宅機器による生活騒音に
楽器、音響機器、ホームシアターなどの趣味の音に
お部屋になじむデザイン+消臭機能
自動車の防音技術にも活用されてきた安心の技術
用途
音のお困りごと解決!
不快な音を軽減する
外に音声が漏れにくくする
リモートワーク、ボイスチャットなどの反響音を抑える
面ファスナーで取り付け簡単
のり残りしないので賃貸住宅にも安心!
衣服を再利用したエコな吸音材
材質
【本体】基材:ポリエステル、表面:レーヨン【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着剤)アクリル系、離型紙:紙【補助ピン】ステンレス
色
BE
寸法(cm)
91×91(2枚入)