明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
木枠を保護するシート/キレイにはがせるタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17295069
品番
KH-01
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
水滴などで傷む前に貼る 木枠を保護するシート 賃貸住宅でも使える キレイにはがせるタイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途
目立ちにくい半透明
水滴で傷みやすい家の中の窓枠、脱衣所、玄関などに
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリプロピレン
色
CL
寸法(cm)
15×90