曜日別特売
HT-01 透明ツヤ消し キレイにはがせるキズ保護テープ 明和グラビア 17295175

HT-01 透明ツヤ消し キレイにはがせるキズ保護テープ 明和グラビア 17295175
HT-01 透明ツヤ消し キレイにはがせるキズ保護テープ 明和グラビア 17295175
HT-01 透明ツヤ消し キレイにはがせるキズ保護テープ 明和グラビア 17295175
HT-01 透明ツヤ消し キレイにはがせるキズ保護テープ 明和グラビア 17295175
HT-01 透明ツヤ消し キレイにはがせるキズ保護テープ 明和グラビア 17295175
HT-01 透明ツヤ消し キレイにはがせるキズ保護テープ 明和グラビア 17295175
HT-01 透明ツヤ消し キレイにはがせるキズ保護テープ 明和グラビア 17295175

キレイにはがせるキズ保護テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17295175品番HT-01 透明ツヤ消し
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

壁や家具のキズを目立たず防止!キレイにはがせる!キズ保護テープ

用途
表面ツヤ消し処理で貼っても目立ちにくい!賃貸でも使用できる貼ってはがせる粘着タイプ!
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙CL寸法(cm×m)10×1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする