明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
壁を保護するシート/透明シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17295191
品番
HT-02 透明
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途
キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)
きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。
防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。
材質
本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙
色
TO
寸法(cm)
18.2×25.7(2枚入)