透明階段マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 寸法(cm)40×20(15枚) 注文コード17295245 品番PSMT-4215
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

ペット用ピタっと貼れる防滑消臭階段マット、お手入れ簡単・キズや汚れからしっかりガードします

用途透明なのでお部屋の雰囲気を変えずに保護します、すべらない、お手入れ簡単、キズ汚れ防止、貼って剥がせる、薄いのでずれずにお掃除簡単 材質【表面】塩化ビニル樹脂 【裏面】アクリル樹脂 【離型フィルム】ポリエチレン TO 寸法(cm)40×20(15枚)
関連資料:(0.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする