商品画像

エバポレーター洗浄剤 エクストリームフォーム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード17295349 品番WZA-302
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

エバポレータークリーナー
濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを洗浄&抗菌カバー

用途エアコンの吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に 使用方法エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射。約60分程度放置し、ドレンから排出 内容量(mL)300 香りもぎたてリンゴ

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
エバポレーター洗浄
製造業

ちの車の排水ドレンホースの形状が特殊で無理でした、
物自体は悪くないと思います。

2025-06-11
用途:
カーエアコンのエバポレーター洗浄
製造業

メーカーのYouTubeの動画と同じぐらい、びっくりするほど汚れが出てきました。
香りも比較的きつくなく、やって良かったです。
様々な太さの排水チューブに対応出来るように工夫されており、使い勝手も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17295349
2025-08-15
用途:
カーエアコンの異臭対策(エバポレーター洗浄)
医療・福祉・介護関連業

今回はドレンパイプから注入しました。
車の下に潜り込むのは大変でしたが、付属のコネクタとチューブを繋ぎ、本製品を全量注入し1時間放置。
これだけで異臭は無くなりました。
次回は吹き出し口からの注入方法を試したいと思います。

2025-08-02
用途:
自分の車(ミラバンL250V)のエアコンに
その他業種

冷房の効きが弱く、エバポレーターの洗浄を一度もした事が無いので購入。ドレンホースより注入。きめ細かな泡でエバポレーター全体を包み込むのでしっかり洗浄でき、廃液は黒い粒含んだものが出てきた。その後のエアコンの効きはさほど変わらなかったが、洗浄剤に含まれるほのかな香りのする風が出てきた。

2025-06-10
用途:
カーエアコンのエバポレーター洗浄
製造業

メーカーのYouTubeの動画と同じぐらい、びっくりするほど汚れが出てきました。
香りも比較的きつくなく、やって良かったです。
様々な太さの排水チューブに対応出来るように工夫されており、使い勝手も良かったです。

対象商品:
17295349
2025-09-04
用途:
エバポ洗浄
株式会社Lifes 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他レビューを見る限り爽やかなリンゴの香りが施工後するとの事でしたが、感じられず。300mlでは洗浄出来きれないのかな。と、感じました。ドレンホースから出てくる排出液も透明に近かったです。エアコンの匂いからして、洗浄力不足を感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする