商品画像

バブルクリーンコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(550mL) 注文コード17295367 品番WZA-202
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

油性タイプのタイヤ洗浄&コーティング剤
耐久性・超光沢でタイヤを洗浄しコーティング!
タイヤを紫外線から守り、色あせも防止!
1本で約6台に使用可能!
【劣化防止・高耐久・超光沢】
タイヤの劣化の原因の一つとなる、紫外線による劣化を防止
高耐久・超光沢でキレイなタイヤを長く持続!
【簡単施工】
全体に広がるように噴霧されるため、簡単にタイヤ全体の洗浄&コーティングが可能。
敵機的に施工することで劣化防止に。

用途
自動車のタイヤ、一般的なタイヤ表面の汚れの洗浄
タイヤの光沢復活、汚れ防止
内容量(mL)550 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量385mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする