HOJO
HOJOの コーナーガード・クッション
HOJOの L字型
コーナーガード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17295681
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途
室内での角部分の保護などに使用されています。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
3
色
濃い茶
質量(g)
210
寸法(縦×横)(mm)
25×25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜90までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量91以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜90までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量91以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜90までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量91以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300