商品画像

- [冷蔵]アカディおなかにやさしく 雪印メグミルク 17295979 - [冷蔵]アカディおなかにやさしく 雪印メグミルク 17295979 - [冷蔵]アカディおなかにやさしく 雪印メグミルク 17295979 - [冷蔵]アカディおなかにやさしく 雪印メグミルク 17295979 - [冷蔵]アカディおなかにやさしく 雪印メグミルク 17295979

[冷蔵]アカディおなかにやさしく

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(900mL×12本) 注文コード 17295979 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,478
販売価格(税別)
5,998

「おいしさ」も「栄養」も両方あきらめない、おなかにやさしい乳飲料です。おいしさ特許製法で乳糖約80%分解しています。乳糖分解しているので、おなかの調子を気にせずゴクゴク飲めます。開けやすく、持ちやすい、口栓付き容器採用(900mlのみ)。

用途コップに注ぐ際は容器を急に傾けると中身がとびだすことがありますので、ゆっくり傾けて注いでください。開封後は横倒しで保管すると漏れるおそれがありますので、立てて保管してください。乳幼児のキャップ誤飲にご注意ください。開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにお飲みください。賞味期限は、未開封の状態で冷蔵保存(10℃以下)した場合に、風味などの品質が保たれる期限です。紙容器は外部からの衝撃に弱く、またにおいを吸収しやすいため、取り扱いにはご注意ください。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする