商品画像

- [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296040 - [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296040 - [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296040 - [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296040 - [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296040 - [冷蔵]特濃 雪印メグミルク 17296040

[冷蔵]特濃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500mL×10本) 注文コード 17296040 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

乳脂肪分4.3%、濃くておいしい特濃。口に広がるミルク感と、しっかりしたコクをお楽しみください。ビタミンD入り。おいしさ長持ちESL製法。ESLはExtended Shelf Lifeの略語で、賞味期限延長の意味です。より高度な管理システムを徹底することで、おいしさをそのままに賞味期限延長を可能にしました。

用途開封後は横倒しで保管すると漏れるおそれがありますので、立てて保管してください。乳幼児のキャップ誤飲にご注意ください。開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにお飲みください。賞味期限は、未開封の状態で冷蔵保存(10℃以下)した場合に、風味等の品質が保たれる期限です。紙容器は外部からの衝撃に弱く、またにおいを吸収しやすいため、取り扱いにはご注意ください。
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする