- [冷蔵]玄米シュレッド 玄米シュレッド 17297221

商品画像

- [冷蔵]玄米シュレッド 玄米シュレッド 17297221
- [冷蔵]玄米シュレッド 玄米シュレッド 17297221
- [冷蔵]玄米シュレッド 玄米シュレッド 17297221
- [冷蔵]玄米シュレッド 玄米シュレッド 17297221
- [冷蔵]玄米シュレッド 玄米シュレッド 17297221
- [冷蔵]玄米シュレッド 玄米シュレッド 17297221
- [冷蔵]玄米シュレッド 玄米シュレッド 17297221
- [冷蔵]玄米シュレッド 玄米シュレッド 17297221

[冷蔵]玄米シュレッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(200g×3個)
内容量1セット(200g×3個)注文コード17297221品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,266
販売価格(税別)
2,098

玄米のイイコトまるごと【とろーリ】熱を加えるとチーズのようにとろーリととろけるもっちり食感の植物性原料を使用したチーズ代替え食品です。原料に「もち玄米米粉」を使用しています【食物繊維ビタミンミネラルを豊富に含む玄米】ビタミンミネラルは三大栄養素(糖質脂質タンパク質)の働きをサポートします。またこれらはほとんど体内で作ることができないため食事から摂取する必要があります。玄米はビタミンミネラル食物繊維を豊富に含んでいます。【身体にやさしく健康的な生活】アレルギー特定原材料等28品目不使用です。

用途
【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後はカビが発生しやすのでお早めにお召し上がりください。
注意
※10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする