セフ塩ビ管カッター 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17297336 品番SFDK-EKCB
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!
硬質塩化ビニール管の切断
塩ビ管カッター
セフフック付で腰周りに装着可能
※セフホルダーは別売となります
切り口がシャープな高精度加工の刃を採用
塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能
軽量コンパクト設計
新ストッパー採用で片手でロックが可能
安全ロープ用穴付
替刃式

用途硬質塩化ビニール管の切断 適合本体SFDK-EKC タイプ替刃 適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。替刃は必ず適合した機種でご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする