#103S 安全長靴(BEANS CLUB)#103S鉄製先芯入 M 福山ゴム工業 17297388 #103S 安全長靴(BEANS CLUB)#103S鉄製先芯入 M 福山ゴム工業 17297388 #103S 安全長靴(BEANS CLUB)#103S鉄製先芯入 M 福山ゴム工業 17297388

安全長靴(BEANS CLUB)#103S鉄製先芯入 M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード17297388 品番#103S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

安全長靴(BEANS CLUB)は圧迫感なく、足に馴染む安全長靴です。裏材には吸汗インナーを使用しており蒸れにくく快適な履き心地です。つま先を保護するための鉄製先芯を使用していますが、ワイドな設計で足先はゆったり、らくらくです。4層構造メッシュを採用しており、引裂きに強く丈夫な構造です。カバーには反射材を採用しており、夜間作業時の視認性を向上させています。新設計ソールは屈曲溝を採用しており、よく曲がり歩行しやすい仕様です。

用途雨天時や、水を扱う付近の作業時の安全対策に。 グレー サイズM サイズ(cm)25〜25.5 機能鉄製先芯入り 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする