※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の 電動式ウィンチ
低速型 マイティプラー
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17297440
品番
MAW-40H10E-S
参考基準価格(税別)
¥4,400,000
販売価格(税込)
¥4,727,800
販売価格(税別)
¥
4,298,000
バスケットに入れる
荷や装置に衝撃を与えない低速型
運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
適合
制御盤:S型非常停止付
ブレーキ
電磁ブレーキ
質量(kg)
840
寸法
ワイヤーロープ巻取量(m):Φ18×200
寸法L(mm)
620
寸法H(mm)
Φ660
寸法A(mm)
1842
寸法F(mm)
476
寸法E(mm)
806
寸法B(mm)
958
寸法C(mm)
884
寸法M(mm)
400
寸法N(mm)
400
定格荷重(kg)
[50Hz]3000、[60Hz]3000
寸法I(mm)
400
寸法J(mm)
1000
寸法G(mm)
Φ406.4
寸法K(mm)
700
寸法Q(mm)
6
モーター極数(P)
4
寸法R(mm)
27
速度(m/min)
ロープ:[50Hz]10、[60Hz]12
モータ出力(kW)
8.1
関連資料:
仕様表(0.06MB)
注意
※ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属していません。 なお、WK55Xには電源ケーブルのみ付属します。
※WK55Xには操作スイッチ (操作ケーブル : 3m) が付属します。なお、MAW-40シリーズには非常停止付きペンダントスイッチ(操作ケーブル:5m)が付属します。
※車上渡しの商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
283,000
/
税込
¥
311,300
北海道地方
数量1につき
¥
475,200
/
税込
¥
522,720
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません