※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨーコーケン(TKK)
トーヨーコーケン(TKK)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の ウインチ
トーヨーコーケン(TKK)の 電動式ウィンチ
低速型 マイティプラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17297458
品番
WK-55X(D)
参考基準価格(税別)
¥730,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
荷や装置に衝撃を与えない低速型
運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
適合
制御盤:直接制御盤
ブレーキ
メカニカルブレーキ
質量(kg)
73
寸法
ワイヤーロープ巻取量(m):Φ10×60
定格荷重(kg)
[50Hz]1000、[60Hz]1000
モーター極数(P)
4
速度(m/min)
ロープ:[50Hz]4、[60Hz]5
モータ出力(kW)
1
関連資料:
仕様表(0.06MB)
注意
※ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属していません。 なお、WK55Xには電源ケーブルのみ付属します。
※WK55Xには操作スイッチ (操作ケーブル : 3m) が付属します。なお、MAW-40シリーズには非常停止付きペンダントスイッチ(操作ケーブル:5m)が付属します。
※車上渡しの商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,800
/
税込
¥
15,180
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません