※製品画像

AH-E700 昇降力 トーヨーコーケン(TKK) 17297476 AH-E700 昇降力 トーヨーコーケン(TKK) 17297476 AH-E700 昇降力 トーヨーコーケン(TKK) 17297476 AH-E700 昇降力 トーヨーコーケン(TKK) 17297476

昇降力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17297476 品番AH-E700
参考基準価格(税別)¥1,000,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。
作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。
まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。
簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。
さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。

オプション屋外設置用雨カバー ブレーキメカニカルブレーキ 揚程(m)30 電源AC100V [50/60Hz] 本体質量(kg)約16 安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ 定格荷重(kg)110 巻上速度(m/min)約2〜3
取扱説明書:(2.43MB)
注意
※必ずフルハーネス型墜落制止用器具を装着し、安全ブロック(キーパー)を併用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする