業務用ハニカム防虫ファンAC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17298000 品番 4901080661715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

害虫の駆除と侵入防止
食品・薬品工場、ホテルや飲食店などの害虫侵入防止、衛生対策としてご使用ください。
(1)通気性の良いハニカム構造
(2)1日24時間の使用で約60日有効なので経済的
(3)高い安全性の殺虫成分
不快害虫用殺虫剤
・大型ハニカム式薬剤カートリッジ
【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、羽アリ

使用場所
工場の前室、トイレ、通路など
倉庫の中など
飲食店、厨房など
ホテル入り口やフロントまわりなど
使用期間
【設置の目安】
約1500時間(1日24時間で約60日有効)
用途不快害虫用殺虫剤 付属品薬剤カートリッジ(ハニカム)1個 成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(トランスフルトリン) 種別本体+薬剤カートリッジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×163×118 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、羽アリ 利用場所屋内
注意
※使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してから使用すること。
※使用方法を厳守し、用途以外には使用しないこと。
※薬剤によってアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、本品の処理作業には従事しないこと。
※本品に触れた手で目をこすらないこと。
※本品を取り扱った後は必ず、また直接皮膚に付いたときは直ちに石けんと水でよく洗うこと。
※万一、本品の取り扱いにより、頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐き気を生じたり、気分が悪くなった場合などは、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けること。その際には、本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げること。
※幼小児が触れたり、いたずらされる場所には置かないこと。
※直射日光の当たるところや高温になるところには置かないこと。
※薬剤カートリッジに色ムラがある場合がありますが、品質には問題ありません。
※3カ月以上の長期にわたり使用しないときは、本品を器具から外し、アルミホイルに包んで保管すること。
※本品は直射日光を避け、食品、食器、飼料などと区別して幼小児の手の届かない室内の涼しいところに保管すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする