天然ハーブねずみハッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード17298018 品番4901080669018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

ねずみを寄せつけない!
置いても吊るしても使える!
有効成分はねずみが嫌う天然ハッカ油です。
ねずみの出没場所、侵入口などに設置することにより、約2ヵ月間効果が持続します。
狭い場所にも置きやすいカードタイプです。
【用途】ねずみよけ
【使用場面】排水溝、工場、倉庫、ビル
●ねずみを寄せつけない!
●置いても吊るしても使える!
●有効成分はねずみが嫌う天然ハッカ油です。
●ねずみの出没場所、侵入口などに設置することにより、約2ヵ月間効果が持続します。
●狭い場所にも置きやすいカードタイプです。
【用途】ねずみよけ
【使用場面】排水溝、工場、倉庫、ビル

用途ねずみよけ 成分【有効成分】天然ハッカ油 使用方法●袋から取り出しそのまま置くか、または吊り下げて使用してください。天井、物置など、ねずみの出没場所や侵入口に集中して設置すると効果的です。●吊り下げて使用する場合は、吊り下げ穴にひもを通して使用してください。●食べ物やねずみの排泄物などは、ねずみを誘引しやすいので、あらかじめ片付けてから設置してください。【設置場所】ねずみの出没場所、ねずみの通路・侵入口、被害箇所【標準使用量】2個から6個(ねずみの出没状況に応じて設置量を加減すること。)【有効期間】開封後約2ヵ月(温度や使用環境により異なる。) 容量2個 シリーズEARTH PROFESSIONAL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×119×45 使用場所ねずみの出没場所、ねずみの通路、侵入口、被害箇所 対象動物ねずみ
注意
※必要に応じて読めるよう、取扱説明書を保管しておくこと。
※本品は食べられません
※使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解してから使用すること。
※定められた使用方法を厳守すること。
※プラスチックケースから内容物を出さないこと。
※開封後は保存できないので、すぐに使用すること。
※屋外では使用しないこと。
※小児や第三者の監督が必要な方の手の届かない場所に設置すること。
※本品の香りが皮ふについた場合は、石けんなどを使いよく洗うこと。
※アレルギー症状やカブレなどを起こしやすい特異体質の人は、本品の処理作業には従事しないこと。
※本品を使用して身体に異常が起きた場合は直ちに使用を中止し、有効成分を医師に告げ、診療を受けること。
※シミ、変色の原因となるおそれがあるので、水性ワックス、ニスの塗り物、プラスチック製品などの上に置く場合には十分注意すること。
※環境条件により有効期間が短くなる場合がある。また、使用場所、使用条件により十分な効果が出ない場合がある。
※食品、食器、飼料などと区別し、小児や第三者の監督が必要な方の手の届かない冷暗所に保管すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする