コバエジェット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード17298036 品番4901080669315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

殺虫成分とIGR(昆虫成長制御剤)で、速効性と残効性のダブル効果。
排水溝や配管などの狭い所にも簡単に処理できるすき間ノズル付。
不快害虫用
【適用害虫】ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)
●殺虫成分とIGR(昆虫成長制御剤)で、速効性と残効性のダブル効果。
●排水溝や配管などの狭い所にも簡単に処理できるすき間ノズル付。
●不快害虫用
【適用害虫】ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)

使用方法
●使用開始前に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。
●ノミバエ、チョウバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約10秒間噴射する。成虫の場合には約5秒間噴射する。
●コバエの場合:噴射レバーを引き、幼虫の発生場所に1平方メートルあたり約5秒間噴射する。成虫の場合には2秒から3秒噴射する。
※狭い空間には噴口の先に付属のノズルを付けてご使用ください。
【使用場所】排水溝、配管、浄化槽など
用途不快害虫用殺虫剤 付属品すき間ノズル付 成分エトフェンプロックス(ピレスロイド様殺虫剤)、ピリプロキシフェン(IGR) 容量450mL シリーズEARTH PROFESSIONAL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×235×65 適合害虫ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど) 使用場所排水溝、配管、浄化槽など
注意
※【一般的注意】
※本品は定められた使用方法を厳守すること。
※人やペットに向けて使用しないこと。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚、小動物、小鳥、植物等にかからないように注意すること。
※蜜蜂、蚕(桑)、水生生物などに被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないこと。
※【使用者に対する注意】
※人体に向かって噴射しないこと。また、噴霧気体は直接吸入しないこと。
※アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は薬液に触れないこと。
※目、口、耳等に入らないようにすること。万一、目に入った場合は、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。
※皮膚又は衣服に付着したときは、石けん等でよく洗うこと。
※万一、人体に異常をきたした場合は、本品の成分を医師に告げ、診療を受けること。
※直射日光(車の中等)や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管すること。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かないこと。
※【火気と高温に注意】高圧ガス:LPG、DME

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする