業務用虫ブロッククモの巣 窓・ガラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(550mL) 注文コード17298045 品番4901080034915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる
撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。
有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。
窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。
直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)
液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。
専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺
【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
●専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる
●撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。
●窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。
●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)
●液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。
●専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺
【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類

使用方法
【アンテナノズルの付け方】
(1)ツメを折り取る。
(2)アンテナノズルをキャップの穴にしっかりと差し込む。
(3)チューブをパチンと音がするまでスプレーのノズルに差し込む。
(4)アンテナを伸ばして、噴射レバーを強く引いて噴射する。薬液は、アンテナノズルの先から噴射される。
・アンテナノズルは手に持って使用することもできます。
・アンテナノズルを使用しない際はビニール袋等に入れて保管してください。
【アンテナノズルの外し方】
●アンテナを縮めてから、差し込んだチューブを、つまんで引っぱる。
【ガラス面への処理】
●ガラス面に対して1平方メートルあたり約3秒噴射する。
【クモの駆除】
●クモの駆除に使用する場合は、直接クモに噴射する。
●クモの卵には濡れる程度噴射する。
【クモの巣作り阻止】
●クモに巣を張られたくない場所に、表面が十分濡れる程度噴射する。
●クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。
●クモがいる場合はクモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。
成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン 容量550mL シリーズEARTH PROFESSIONAL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66 適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を必ず守ってください。
※トイレや事務室などの狭い室内では使用しないでください。
※室内で使用する場合は、風通しを良くして、連続して5秒以上噴射しないでください。
※火炎に向かって噴射しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食などはしないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。また、使用中は、マスク・手袋を着用し、噴射気体を吸入しないでください。
※シリコンを含む製剤であり、多量に吸い込むと、嘔吐、呼吸困難などの症状が出る場合があります。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入ったときは、直ちに水で洗い流してください。
※吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
※飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡してください。その際、無理に吐かせないでください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※薬剤のかかり具合が不十分の場合、効果が出にくいため、薬剤が十分にかかるように噴射してください。
※2m以上の高い場所に処理する場合は、専用のアンテナを使用してください。
※壁、塀、コンクリート、樹脂等に使用する場合、変色、シミ、ひび割れのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。また、自動車などの塗装面、大理石・御影石等の石材、白木にはかからないように注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※植物の中には直接かかると薬害がでる場合があります。
※環境への放出を避け、漏出物を回収してください。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに施錠して保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
※缶やアンテナノズルのジョイント部にゴミやホコリが付かないように保管してください。
※【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする