アーバンプランツポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17298386 品番 81159
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

廃棄物のおがくずと石粉をリサイクルプラスチックに混ぜ合わせて作られた軽量かつ丈夫なアーバンプランツポット。ここにしかないオリジナリティ溢れるカラーバリエーションの中から植物とお部屋をコーディネートする感覚で楽しんでみては。底穴有

材質プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー 質量(kg)0.4 ミルク/ピスタチオ サイズ(cm)Φ13 H17.5 寸法(cm)鉢Φ13 H17 皿Φ12.5 H1.5 厚さ0.5 底穴Φ1.3
注意
※・素材の特性や製造上、色むらや色あせ、模様の出かたに個体差がございます。予めご了承下さい。
※・ご使用時の水漏れや摩擦による移染等にご注意下さい。
※・強い衝撃を与えると、破損の恐れがございますのでご注意下さい。
※・誤使用による事故は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする