曜日別特売
91-225A-6.5 CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell 17298621

メイン画像

91-225A-6.5 CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell 17298621
91-225A-6.5 CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell 17298621
91-225A-6.5 CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell 17298621
91-225A-6.5 CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) Ansell 17298621

CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可39日以内出荷とは
サイズ6.5インチ
内容量1袋(25双)注文コード17298621品番91-225A-6.5
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。
Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。
タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。
手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。

用途
手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。
無菌充填およびラベル貼付。
固体および液体の調合、配合。
サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5トラスコ品番696-9234材質天然ゴム厚さ(mm)0.23天然サイズ6.5インチタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30中指長(cm)8形態梱包:スマートパック仕様手のひらまわり(cm)17.6粉有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする