用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。
無菌充填およびラベル貼付。
固体および液体の調合、配合。
サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5トラスコ品番696-9235材質天然ゴム厚さ(mm)0.23色天然サイズ7.0インチタイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30中指長(cm)8.4形態梱包:スマートパック仕様手のひらまわり(cm)18.8粉有無なし