メイン画像
ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルうす手 No.910
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10双)
注文コード
17298700
品番
2968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。
10双パック入りでゴミの削減になります。
用途
食品加工に。
ブロイラー加工に。
軽作業に。
仕様
うす手タイプ
トラスコ品番
854-8914
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)抗菌加工
厚さ(mm)
0.2
色
ピンク
サイズ
M
長さ(cm)
31
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20.2
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。