メイン画像

ニトリルうす手 No.911

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17298709 品番 2974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。
1双パック入りで衛生的に保管できます。

用途
食品加工に。
ブロイラー加工に。
軽作業に。
仕様うす手タイプ トラスコ品番854-8919 材質合成ゴム(ニトリルゴム)、抗菌加工 厚さ(mm)0.2 ブルー サイズS 長さ(cm)31 全長(cm)30 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)18.7
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする