メイン画像
ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
食肉加工用手袋 No.902
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20双)
注文コード
17298831
品番
5784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
動物油脂でもすべりにくいグリップ性の高い独自のすべり止め加工です。
動物油・魚油・機械油・ワックス・薬品に強く、耐老化性にも優れています。
用途
水産加工。
軽作業。
仕様
うす手タイプ
トラスコ品番
854-8943
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)、裏毛なしタイプ
厚さ(mm)
0.2
色
ホワイト
サイズ
L
長さ(cm)
30.5
全長(cm)
30.5
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
22.6
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。