メイン画像

デジハンド パワフルフィット 3双組

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 17298885 品番 8910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

やわらかく抜群のグリップ感です。

用途
土木・建築作業。
運送・倉庫業。
土木・建築作業。
運送・倉庫業。
トラスコ品番439-7720 材質表:天然ゴム、裏:ナイロン 厚さ(mm)1 レッド サイズM 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
苗の移植、ホーでの除草作業、機械整備
善照農園 様 (農・林・水産業)

肌感覚で汚れない、快適で安全。
雇用者確保のために必須です。
ただ耐久力が弱いので3双組で余裕を持つことが必要。
ユーザー皆で、右手だけ2双の販売を要望しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする