ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 使いきり手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ポリオレフィン ディスポ手袋
スムース手袋 10枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17298937
品番
4675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ミトンタイプで汚れた際にふき取りやアルコール消毒が簡単で衛生的です。
用途
介護や清掃に。
仕様
極うす手タイプ
トラスコ品番
122-2792
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.03
色
ブルー
サイズ
フリー
全長(cm)
58
手のひらまわり(cm)
12.5
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってかゆみ、かぶれ、発疹等を引き起こす場合があります。異常を感じた場合は使用を中止し、医師にご相談下さい。