ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 塩化ビニール
O06674WH V-321 ビニール作業
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17298955
品番
6675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
縫い目のない綿ニット手袋にビニールをコートした丈夫な手袋で、指先にゴワゴワ感がありません。
また、表面にすべり止めを付けています。
特殊配合により、耐油性をさらに向上させています。
用途
油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・建築作業・土木作業に。
仕様
裏布付タイプ
トラスコ品番
205-6573
材質
ビニール
厚さ(mm)
1.2
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23.2
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。