ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 軍手
ダンロップ ホームプロダクツの すべり止め軍手
SP-44 滑り止め手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
17298980
品番
2778
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
吸汗性・フィット感に優れた手袋です。
用途
運搬、清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。
仕様
軍手タイプ
トラスコ品番
205-6572
材質
本体:綿 滑り止め:ビニール
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
24
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。