エコハンド20枚 M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード17299007 品番1816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋で、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。
左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使いきり手袋です。

用途細かな作業・医療看護・バイオ・薬品の扱い・精密加工に。 仕様極うす手タイプ トラスコ品番205-6584 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.03 半透明 サイズM 全長(cm)28 手のひらまわり(cm)28
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする