DA ゴム極薄NR611

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 17299041 品番 4708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

塩化ビニール製に比べ強度に優れており丈夫です。
ぴったりフィットの極うす手です。
内面にはコンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。
便利な左右両用タイプです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
土中の微生物により分解され自然に還ります。
食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。

用途トイレ掃除・園芸・ペットの手入れ・介護・お料理に。 仕様極うす手タイプ トラスコ品番205-8086 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.07 ナチュラル サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)18.2
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする