ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 使いきり手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 塩化ビニール ディスポ手袋
ビニールゴクPF 50P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
17299059
品番
6961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
しなやかフィットの極うす手です。
粉なし加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
油に比較的強い塩化ビニール製です。
用途
介護・清掃・園芸に。
仕様
極うす手タイプ
トラスコ品番
205-6578
材質
ビニール
厚さ(mm)
0.06
色
クリア
サイズ
S
区別
左右兼用
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。