曜日別特売
8124 NY4410 粉なしニトリル極うす手袋200枚入 ダンロップ ホームプロダクツ 17299190

NY4410 粉なしニトリル極うす手袋200枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7.1
手のひらまわり(cm)16
内容量1箱(1箱)注文コード17299190品番8124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

粉無
天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。
塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。
ぴったりフィットの極うす手です。
粉なし加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。

用途
薬品作業
食品加工
油作業
掃除
トラスコ品番195-1027材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.06ブルーサイズSS入数(枚)200全長(cm)24中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)16左右区別左右兼用粉有無粉なし
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする