NY4410 粉なしニトリル極うす手袋200枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1箱) 注文コード 17299208 品番 8126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

粉無
天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。
塩化ビニール・ポリエチレン製の極うすタイプと比べて突き刺し強度・耐久性に優れています。
ぴったりフィットの極うす手です。
粉なし加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
環境ホルモンと言われているフタル酸エステル類を含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用しています。

用途
薬品作業
食品加工
油作業
掃除
トラスコ品番195-1029 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.06 ブルー サイズM 入数(枚)200 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.6 左右区別左右兼用 粉有無粉なし
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする