メイン画像
ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 使いきり手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム ディスポ手袋
粉なしニトリル極うす手袋100枚入BR1000 S ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
17299226
品番
5806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
天然ゴム・塩化ビニール製の極うすタイプと比べて耐油性に優れています。
用途
薬品作業。
食品加工。
油作業。
掃除。
トラスコ品番
570-6562
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.15
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合品
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17.2
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。