サブ画像1
ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
シンプルカラーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17299436
品番
9734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
手肌と環境にやさしい低アレルゲン天然ゴム手袋です
食品衛生法適合
抗菌加工を施し雑菌の繁殖を防ぎます
用途
炊事
掃除
調理
機械作業
仕様
裏毛付、抗菌加
トラスコ品番
593-5013
材質
本体:天然ゴム(低アレルゲン)、内側:綿(植毛)
厚さ(mm)
0.35
色
ホワイト
サイズ
S
タイプ
すべり止め:付
全長(cm)
33
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
18.7
食品衛生法
適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。